text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M14X50

  1. ART NR 53570.140.050
  2. EAN 8715494542012
  3. UBB 500571286672
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M14
Délka (L) (mm) 50
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 40
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
P 2
s 12
  1. Stáhněte si CAD model