text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M12X100

  1. ART NR 53570.120.100
  2. EAN 8715494136495
  3. UBB 500571286003
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 25
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 100
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 36
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
P 1.75
s 10
  1. Stáhněte si CAD model