text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 Nerezocel A4 80 M10X50

  1. ART NR 53570.100.050
  2. EAN 8715492319616
  3. UBB 950351843400
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Balení: 50
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 50
Třída 80
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 32
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 10
P 1.50
s 8
  1. Stáhněte si CAD model