text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s velkou válcovou hlavou s drážkou DIN 921 Ocel Pozinkované 5.8 M4X12

  1. ART NR 24649.040.012
  2. EAN 8717077228337
  3. UBB 500648253705
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 12
Třída 5.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 921
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 12
k (max.) 2.4
n 1
P 0.70
  1. Stáhněte si CAD model