text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN ≈7985 Nerezocel A4 80 M6X12

  1. ART NR 53343.060.012
  2. EAN 8717077788794
  3. UBB 500690307862
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 12
Třída 80
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
ISO ≈14583
DIN ≈7985
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Plný závit L ≤ 35
k 4,6
P 1
Drážka T30