text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s torx drážkou ocel pravý pozinkovaný DIN ≈7985 Nerezocel A4 80 M6X10

  1. ART NR 53343.060.010
  2. EAN 8717077788787
  3. UBB 500690307789
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 10
Třída 80
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
DIN ≈7985
ISO ≈14583
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Plný závit L ≤ 35
k 4,6
P 1
Drážka T30