text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Ocel Pozinkované 4.8 M2,5X6

  1. Art nr 24662.025.006
  2. EAN 8717077071087
  3. UBB 500645204503
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 2 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M2,5
Délka (L) (mm) 6
Třída 4.8
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 7045-Z
DIN 7985-Z
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 18
dk (max.) 5
Plný závit L ≤ 20
k 2
Čís. křížové drážky 1
P 0.45
  1. Stáhněte si CAD model