text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M6X80

  1. Art nr 24660.060.080
  2. EAN 8715494068505
  3. UBB 500500358287
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 80
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Další informace velké balení
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 7985-H
ISO 7045-H
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 28
dk (max.) 12
Plný závit L ≤ 35
k 4.6
Čís. křížové drážky 3
P 1
  1. Stáhněte si CAD model