text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Ocel Pozinkované 4.8 velké balení M5X35

  1. ART NR 24660.050.035
  2. EAN 8715492639677
  3. UBB 950353159854
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 250
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 35
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Další informace velké balení
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 10
Plný závit L ≤ 25
k 3.8
Čís. křížové drážky 2
P 0.80
  1. Stáhněte si CAD model