text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M8X12

  1. ART NR 24520.080.012
  2. EAN 8715492631138
  3. UBB 950353120658
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 12
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF E25-127
DIN 84
ISO 1207
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 13
Plný závit L ≤ 40
k 5
n 2
P 1.25
  1. Stáhněte si CAD model