text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X80

  1. ART NR 24520.060.080
  2. EAN 8715492631022
  3. UBB 950353120245
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 80
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 1207
ASME B18.6.7M
DIN 84
NF E25-127
BS 4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 10
Plný závit L ≤ 40
k 3.9
n 1.6
P 1
  1. Stáhněte si CAD model