text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M6X40

  1. ART NR 24520.060.040
  2. EAN 8715492630957
  3. UBB 950353119767
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 40
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 84
BS 4183
ISO 1207
NF E25-127
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 10
Plný závit L ≤ 40
k 3.9
n 1.6
P 1
  1. Stáhněte si CAD model