text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M5X90

  1. ART NR 24520.050.090
  2. EAN 8715494509077
  3. UBB 500621767432
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 90
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF E25-127
DIN 84
BS 4183
ISO 1207
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8.5
Plný závit L ≤ 40
k 3.3
n 1.2
P 0.80
  1. Stáhněte si CAD model