text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M5X80

  1. ART NR 24520.050.080
  2. EAN 8715492630834
  3. UBB 950353118777
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 80
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
BS 4183
NF E25-127
ISO 1207
ASME B18.6.7M
DIN 84
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8.5
Plný závit L ≤ 40
k 3.3
n 1.2
P 0.80
  1. Stáhněte si CAD model