text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X8

  1. ART NR 24520.020.008
  2. EAN 8715492629685
  3. UBB 950353111335
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M2
Délka (L) (mm) 8
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 25
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 1.3
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.5
  1. Stáhněte si CAD model