text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M2X3

  1. ART NR 24520.020.003
  2. EAN 8715492629647
  3. UBB 950353815240
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 2 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M2
Délka (L) (mm) 3
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
BS ≈4183
NF ≈E25-127
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 3.8
Plný závit L ≤ 30
k 1.3
n 0.5
P 0.40
  1. Stáhněte si CAD model