text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M12X30

  1. ART NR 24520.120.030
  2. EAN 8715492631527
  3. UBB 950353123215
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 30
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 1207
NF E25-127
DIN 84
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 18
Plný závit L ≤ 40
k 7
n 3
P 1.75
  1. Stáhněte si CAD model