text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X80

  1. ART NR 24520.100.080
  2. EAN 8715492631480
  3. UBB 950353122894
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 80
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 1207
NF E25-127
DIN 84
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
n 2.5
P 1.50
  1. Stáhněte si CAD model