text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X30

  1. ART NR 24520.100.030
  2. EAN 8715492631381
  3. UBB 950353122225
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 30
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
NF E25-127
BS 4183
DIN 84
ISO 1207
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
n 2.5
P 1.50
  1. Stáhněte si CAD model