text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Pozinkované 4.8 M10X20

  1. ART NR 24520.100.020
  2. EAN 8715492631367
  3. UBB 950353122068
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
BS 4183
DIN 84
NF E25-127
ASME B18.6.7M
ISO 1207
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
n 2.5
P 1.50
  1. Stáhněte si CAD model