text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Ocel Bez PU 4.8 M4X60

  1. ART NR 24501.040.060
  2. EAN 8717077224834
  3. UBB 500648426988
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Další informace ISO 1207
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 60
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
NF E25-127
ASME B18.6.7M
ISO 1207
DIN 84
BS 4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 7
Plný závit L ≤ 40
k 2.6
n 1.2
P 0.70
  1. Stáhněte si CAD model