text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1X4

  1. ART NR 51120.010.004
  2. EAN 8715492270559
  3. UBB 950353254630
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M1
Délka (L) (mm) 4
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Další informace împachetare mare
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
NF ≈E25-127
BS ≈4183
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
DIN 84
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 0.7
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.25
  1. Stáhněte si CAD model