text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou hlavou s drážkou DIN 84 Nerezocel A2 70 M1,2X2

  1. ART NR 51120.012.002
  2. EAN 8715494118972
  3. UBB 500571320810
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 1 000
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M1,2
Délka (L) (mm) 2
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Další informace împachetare mare
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

Thread length (min.) 25
dk (max.) 2.3
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 0.8
n 0.3
P 0.25
t (min.) 0.3
  1. Stáhněte si CAD model