text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M6X20

  1. ART NR 08070.060.020
  2. EAN 8717077055964
  3. UBB 500645150540
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
DIN 604/555
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 12.55
g (max.) 2.5
k 4
m 5
P 1
s 10
α (min.) 90°
  1. Stáhněte si CAD model