text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M24X130

  1. Art nr 08070.240.130
  2. EAN 8717077033191
  3. UBB 500644846403
  4. UNSPSC 31161612

Cena za 
-


Balení: 10
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M24
Délka (L) (mm) 130
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
DIN 604/555
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 60
b (min.): L>200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
dk (max.) 38.8
g (max.) 6.6
k 13
m 19
P 3
s 36
α (min.) 60º
  1. Stáhněte si CAD model