text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou zapuštěnou hlavou s nosem a šestihrannou maticí DIN 604/555 Ocel Bez PU 4.6 M20X40

  1. Art nr 08070.200.040
  2. EAN 8717077033092
  3. UBB 500644845413
  4. UNSPSC 31161612
Průměr (d-D) M20
Délka (L) (mm) 40
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Třída 4.6
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
DIN 604/555
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
dk (max.) 32.8
g (max.) 5.4
k 11.5
m 16
P 2.50
s 30
α (min.) 60º
  1. Stáhněte si CAD model