text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou kulovou hlavou s dvojitou drážkou NF ≈E25-129 Ocel Pozinkované 4.8 M6X30

  1. ART NR 24650.060.030
  2. EAN 8715492638625
  3. UBB 951353571437
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 30
Poznámky
  • M6 Aplikace v kombinaci s maticemi s hrotem v krabicích a skříňkách.
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy S čočkovitou hlavou
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
NF ≈E25-129
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk (max.) 14
k (max.) 4.2
n (max.) 1.7
P 1