text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s plochou hlavou s drážkou a osazením DIN 923 Ocel Pozinkované 4.8 M10X20

  1. Art nr 24992.100.020
  2. EAN 8717077072596
  3. UBB 500645219618
  4. UNSPSC 31161504
Průměr (d-D) M10
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 923
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b 13.5
dk (max.) 20
ds (h9) 13
k 4.6
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.3
  1. Stáhněte si CAD model