text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem UNC ASME B18.3 Nerezocel ASTM F879 304 (5/16)3/8X3/4

  1. Art nr U51044.037.0075
  2. EAN 8715492895967
  3. UBB 500624177332
  4. UNSPSC 31161605
  5. Výrobní číslo položky (5/16-18) 3/8 INX3/4 IN

Cena za 
-


Balení: 5
Pouze celé balení
D 3/8
D1 5/16-18
Délka (Inch - ft) 3/4
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Cylindrical Knurled
Materiál (dlouhý název) Nerezocel
Technický materiál ASTM F879 304
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
BS 2470
ASME B18.3
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

A (max.) 0.562
D1 5/16-18
E 0.500
H (max.) 0.250
J 3/16
Závitů na palec 18
D (min.) 0,3710
D (max.) 0,3730
  1. Stáhnout další informace