text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M8X20

  1. ART NR 24640.080.020
  2. EAN 8715492637833
  3. UBB 950353636620
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M8
Délka (L) (mm) 20
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 1580
NF E25-128
DIN 85
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 16
Plný závit L ≤ 40
k 4.8
n 2
P 1.25
  1. Stáhněte si CAD model