text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M6X8

  1. ART NR 24640.060.008
  2. EAN 8715492637635
  3. UBB 950353155142
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 8
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 1580
NF E25-128
DIN 85
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 12
Plný závit L ≤ 40
k 3.6
n 1.6
P 1
  1. Stáhněte si CAD model