text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M6X25

  1. ART NR 24640.060.025
  2. EAN 8715492637703
  3. UBB 950353155639
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 200
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M6
Délka (L) (mm) 25
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 1580
BS 4183
ASME B18.6.7M
DIN 85
NF E25-128
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 12
Plný závit L ≤ 40
k 3.6
n 1.6
P 1
  1. Stáhněte si CAD model