text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M5X16

  1. ART NR 24640.050.016
  2. EAN 8715492637512
  3. UBB 950353154566
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 16
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
DIN 85
ISO 1580
NF E25-128
BS 4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 10
Plný závit L ≤ 40
k 3
n 1.2
P 0.80
  1. Stáhněte si CAD model