text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M5X12

  1. ART NR 24640.050.012
  2. EAN 8715492637499
  3. UBB 950353154491
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M5
Délka (L) (mm) 12
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
BS 4183
ASME B18.6.7M
NF E25-128
ISO 1580
DIN 85
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 10
Plný závit L ≤ 40
k 3
n 1.2
P 0.80
  1. Stáhněte si CAD model