text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X5

  1. ART NR 24640.040.005
  2. EAN 8715492637253
  3. UBB 950353514694
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 5
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 85
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-128
ISO 1580
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8
Plný závit L ≤ 40
k 2.4
n 1.2
P 0.70
  1. Stáhněte si CAD model