text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X25

  1. ART NR 24640.040.025
  2. EAN 8715492637352
  3. UBB 950353153998
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 25
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 1580
ASME B18.6.7M
DIN 85
NF E25-128
BS 4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8
Plný závit L ≤ 40
k 2.4
n 1.2
P 0.70
  1. Stáhněte si CAD model