text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X16

  1. ART NR 24640.040.016
  2. EAN 8715492637314
  3. UBB 950353153733
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 16
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 85
NF E25-128
BS 4183
ISO 1580
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8
Plný závit L ≤ 40
k 2.4
n 1.2
P 0.70
  1. Stáhněte si CAD model