text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M4X10

  1. ART NR 24640.040.010
  2. EAN 8715492637284
  3. UBB 950353153576
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M4
Délka (L) (mm) 10
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 85
ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-128
ISO 1580
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 8
Plný závit L ≤ 40
k 2.4
n 1.2
P 0.70
  1. Stáhněte si CAD model