text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X25

  1. ART NR 24640.030.025
  2. EAN 8715492637048
  3. UBB 950353153089
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 25
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ASME B18.6.7M
NF E25-128
BS 4183
DIN 85
ISO 1580
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 6
Plný závit L ≤ 30
k 1.8
n 0.8
P 0.50
  1. Stáhněte si CAD model