text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X12

  1. ART NR 24640.030.012
  2. EAN 8715492636997
  3. UBB 950353152743
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 12
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
DIN 85
NF E25-128
ISO 1580
BS 4183
ASME B18.6.7M
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 6
Plný závit L ≤ 30
k 1.8
n 0.8
P 0.50
  1. Stáhněte si CAD model