text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s drážkou DIN 85 Ocel Pozinkované 4.8 M3X10

  1. ART NR 24640.030.010
  2. EAN 8715492636980
  3. UBB 950353152669
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balení: 500
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M3
Délka (L) (mm) 10
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Válcová vypouklá hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
ISO 1580
NF E25-128
DIN 85
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

dk 6
Plný závit L ≤ 30
k 1.8
n 0.8
P 0.50
  1. Stáhněte si CAD model