text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihnanný šroub s přírubami DIN 6921 Ocel Pozinkované 10.9 M12X50

  1. Art nr 04137.120.050
  2. EAN 8717077238695
  3. UBB 500648945664
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balení: 100
Pouze celé balení
Průměr (d-D) M12
Délka (L) (mm) 50
Poznámky Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
Třída 10.9
Typ drážky S vnějším šestihranem
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál (dlouhý název) Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665
  1. Vyberte jiné rozměry

Specifikace

b (min.) 30
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
P 1.75
s 16
  1. Stáhněte si CAD model