text.skipToContent text.skipToNavigation

BILOC Prevailing torque type hexagon nut, all metal DIN ≈980V Stainless steel A2 M6

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.4

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.4
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Standard

DIN ≈980-V
ISO ≈7042

Numeri di articolo

Numero articolo 51123.060.001
EAN 8715492076465
UBB 500697353190
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.