FOCAL MEDITECH B.V.
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
O - krúžok
38875
38875.013.301
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
O-krúžok (Viton), d2=2,4 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,4mm 13,3MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
13.3 mm
Farba
čierna
Materiál
Guma
Technický materiál
FPM 80º Shore
Info
d2=2,4mm
Rozmery
d1
13.3
D (mm)
13.3
Hrúbka
2.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
38875.013.301
EAN
8715492789044
UBB
950357428404
UNSPSC
27111900