HELICOILS
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
Závitové vložky na opravu závitov
Závitové vložky
71120
71120.160.016
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
AMECOIL Závitová vložka MF DIN 8140-1A Nerezoceľ A2 M16X1,50X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
4.85
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
16 mm
Značka
Amecoil
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
4.85
Info
L - P = délka závitu po montáži
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M16
Vrták ø
16.5
L (mm)
16
P
1.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
8140-1A
Čísla materiálu
Položka č.
71120.160.016
EAN
8715492908803
UBB
950355269461
UNSPSC
31162802
Číslo materiálu výrobcu
116150016
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní