Mantje
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
Scule electrice
Mașini de găurit ciocan electrice
B4320.000.055
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
Bosch Burghiu de impact GSB 19-2 RE
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
B4320.000.055
Tensiune
230
Consumul nominal de energie
850
Greutatea mașinii
2.6
Intervalul mandrinei de găurire
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză
8
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiune
230
Consumul nominal de energie
850
Greutatea mașinii
2.6
Intervalul mandrinei de găurire
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză
8
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză
25
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză
40
Cuplu maxim
36
Inserția sculei
Alte
Diametrul burghiului pentru beton a 2-a treaptă de viteză
15
Diametrul burghiului de găurit beton 1 treaptă de viteză
20
Putere de ieșire
430
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză
20
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză
15
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză
1000
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză
3000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Maşină de găurit cu percuţie GSB 19-2 RE, Cea mai rapidă şi mai versatilă din clasa sa, Maşina de găurit cu percuţie puternică (850 W) cu 2 trepte de putere pentru un avans foarte rapid la găurire, Carcasă metalică robustă a angrenajului pentru o durată de viaţă îndelungată, Cuplaj mecanic de suprasarcină/antirotaţie pentru un grad ridicat de securitate a muncii, Mandrină rapidă cu o singură bucşă şi Auto-Lock pentru schimbarea rapidă a accesoriilor, cu o singură mână, Placă rotativă de perii pentru aceeaşi putere la funcţionarea spre stânga şi spre dreapta, Mâner de siguranţă nou cu fixare inovatoare pentru asigurarea stabilităţii maşinii, Cablu cu prindere pe bilă pentru rază de acţiune mare şi pentru evitarea ruperilor de cablu, Preselecţia turaţiei cu roată de reglare pentru lucrul cu diverse materiale, softgrip prindere sigură, Diam. gulerului de ax 43 mm (normă europeană) – utilizabil pe suport de găurit, Valiză profesională, Mandrină rapidă 13 mm (2 608 572 149), Limitator de reglare a adâncimii 210 mm (1 613 001 010), Mâner suplimentar (2 605 025 190)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
Nr. articol producător
060117B500