Test catalogus aantal
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
B4500.000.095
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
Bosch Serra vertical GST 150 CE+LBOXX
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
B4500.000.095
Curso
26
Tensão
230
Consumo nominal de energia
780
Peso da máquina
2.6
Profundidade de corte em madeira
150
Velocidade de corte em vazio
500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm²
20
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Curso
26
Tensão
230
Consumo nominal de energia
780
Peso da máquina
2.6
Profundidade de corte em madeira
150
Velocidade de corte em vazio
500
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm²
20
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm²
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4500.000.095
EAN
3165140618847
UBB
500613323475
UNSPSC
27111508
Artigo do fabricante nr
0601512003