Aparafusadora de impacto sem fio GDR 10,8-LI, A mais pequena aparafusadora de impacto sem fio da sua classe, Com 137 mm, tem o formato mais pequeno da classe de 10,8 V proporcionando o manuseamento ideal, em especial em trabalhos de aparafusamento em locais apertados e acima do nível da cabeça, Potente binário de 105 Nm, que permite executar 80% das aplicações comuns de uma aparafusadora de impacto sem fio, Elevada velocidade de rotação (2.600 r.p.m.) para um avanço rápido do trabalho, Tecnologia de lítio Premium exclusiva da Bosch para uma maior durabilidade e uma autonomia de funcionamento da bateria imbatível, Proteção celular eletrónica (ECP): protege a bateria de sobrecarga, sobreaquecimento e descarga completa, Luz LED integrada para iluminar a área de trabalho mesmo em locais mal iluminados, L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP), Carregador rápido AL 1130 CV (2 607 225 134), 1/2 divisória para L-BOXX para acessórios (2 608 438 004), 1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta e carregador (2 608 438 003), 2 baterias de lítio de 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)