Szlifierki proste GGS 8 CE, Wydajna specjalistka do obróbki powierzchni, Wydajny silnik 750 W z systemem łagodnego rozruchu zapewnia szybkie tempo pracy, Poręczna konstrukcja i wysoki moment obrotowy – idealne narzędzie do szlifowania powierzchni ściernicami listkowymi, szczotkami i innym osprzętem, Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania osprzętu w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie, gwarantując ochronę użytkownikowi, Niskie koszty serwisowania dzięki większej trwałości szczotek węglowych, System Constant Electronic zapewniający stałą prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, Nowy system mocowania ściernic trzpieniowych zwiększa komfort pracy wymagającej dużej precyzji, Wyłączające szczotki węglowe zapewniają lepszą ochronę silnika, System bezpośredniego chłodzenia zapobiega przeciążeniom i gwarantuje długą żywotność, Klucz szczękowy jednostronny 13 mm (nr ET 3 607 950 025), Klucz szczękowy jednostronny 19 mm (nr ET 3 607 950 024), Moduł mocujący (nakrętka mocująca i zacisk 6 mm, nr ET 3 607 030 474)