text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka udarowa GBH 2-23 REA


Młot udarowo-obrotowy z odsysaniem pyłu i uchwytem SDS-plus GBH 2-23 REA, Najbardziej kompaktowe rozwiązanie problemu bezpyłowego wiercenia, Wbudowany, zdejmowany moduł odsysający gwarantuje czystą i bezpyłową pracę, Komfortowa obsługa dzięki wyjątkowo wygodnej konstrukcji, także przy konieczności trzymania urządzenia nad głową, Zestaw z adapterem do koronek wiertniczych do odsysania pyłu przy pracy koronkami wiertniczymi (do 68 mm) – możliwość stosowania także z zewnętrznym odkurzaczem, Szczelne zawory zapobiegają wydostawaniu się pyłu na zewnątrz, Wymienny mikrofiltr zapewnia niski koszt serwisowania, Możliwość pracy także bez modułu odsysającego dzięki prostemu i beznarzędziowemu systemowi demontażu, Moduł odsysający, Walizka narzędziowa, Rękojeść dodatkowa (nr ET 1 619 P06 104), 5 szt. uszczelek (nr ET 1 619 P06 107)

Numer artykułu B4350.000.075
Napięcie 230
Nominalny pobór mocy 710
Masa maszyny 3.6
Maks. energia pojedynczego uderzenia 3
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie 230
Nominalny pobór mocy 710
Masa maszyny 3.6
Maks. energia pojedynczego uderzenia 3
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie 32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową 23
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym 68
Maks. liczba uderzeń 4400

Numery artykułów

Numer artykułu B4350.000.075
EAN 3165140435222
UBB 500504035881
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611250500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.